バルブ開閉片面表示板 丸型

バルブ開閉片面表示板 丸型 ユニット
(1件のレビュー)

文字内容作業中触れないでください バルブNo. 取付方式 材質エコユニボード トラスコ品番744-3382 寸法(mm)Φ100 質量(g)14 内容量1枚
注意
※取付具は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88615344 856-60
580
519
571 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88615344
2018-02-19
用途:
現場、安全対策
建設業・工事業

なかなかいい値段の仮設バルブ表示だと思いましたが、丈夫なら長持ちして繰り返し使えるだろうと購入。ふだ本体は問題なしですが取付用の穴が小さい、何を通して使う設定なんだろうか?疑問でした。ドリルで大きくして使いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする