注意表示アルミステッカー

注意表示アルミステッカー - ユニット注意表示アルミステッカー - ユニット注意表示アルミステッカー - ユニット注意表示アルミステッカー - ユニット注意表示アルミステッカー - ユニット注意表示アルミステッカー - ユニット注意表示アルミステッカー - ユニット注意表示アルミステッカー - ユニット
(2件のレビュー)

配管表面温度約-45℃~120℃までOK。

仕様裏面粘着材質アルミステッカー文字内容高温注意取付方式ステッカー内容量1組(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88615703859-4160×120横型
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88615712859-4240×80横型
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
88615721859-4330×60極小横型
990
909
1,000(税込)
当日出荷
88615737859-44150×80縦型
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88615746859-45120×60縦型
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88615755859-4680×40縦型
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
88615764859-4760×30極小縦型
990
909
1,000(税込)
当日出荷
88615694859-4080×150横型
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88615712
2020-09-16
用途: 温水配管の表記
自動車・二輪車・自転車関連業

温水配管が通っている屋外に注意喚起のため貼り付けています。
対候性は未知数ですが、約1ヵ月しても剥がれていないので良し。

対象商品 : 88615694
2018-01-16
用途: 分析機器高温部分への接触禁止、注意喚起

想像していたより小型でしたので、別にプレートタイプの表示版を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする