ユニット
バルブ開閉透明ステッカー
(1件のレビュー)
取付方式
ステッカー
材質
透明ペットフィルム
仕様
Φ4.5mm穴上1・粘着シール
寸法(mm)
80×40
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88615834
858-95
夏開冬閉
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
返品不可
88615843
858-96
夏閉冬開
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
88615852
858-97
常時開
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
返品不可
88615861
858-98
常時閉
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください