ユニット
配管注意標識(エコユニボード)
文字内容
配管の上に絶対のらないでください NEVER MOUNT ON PIPE
取付方式
穴4
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4
トラスコ品番
744-4711
寸法(mm)
225×300
質量(g)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88615983
859-30A
¥
1,090
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください