ボールチェーン

ボールチェーン - ユニットボールチェーン - ユニットボールチェーン - ユニットボールチェーン - ユニットボールチェーン - ユニットボールチェーン - ユニット
(1件のレビュー)

バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。

用途バルブ表示板の取り付けに。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88623613460-051組(50本)真鍮Φ3×150
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88623631460-291巻真鍮Φ3×50
15,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
88623647460-391巻ステンレスΦ2.3×50
25,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
88623656860-1011組(5本)真鍮Φ3×150
350
299
329(税込)
当日出荷
88623665860-2011組(5本)ステンレスΦ2.3×150
520
479
527(税込)
当日出荷
88616227460-041組(50本)真ちゅうΦ3×200
3,600
取扱い終了
代替品有
88616236460-091組(50本)ステンレスΦ2.3×200
5,400
取扱い終了
代替品有
88616245860-031組(5本)真ちゅうΦ3×200
360
取扱い終了
代替品有
88616254860-041組(5本)真ちゅうΦ3×300
550
取扱い終了
代替品有
88616263860-051組(5本)真ちゅうΦ3×400
720
取扱い終了
代替品有
88616272860-061組(5本)ステンレスΦ2.3×200
550
取扱い終了
代替品有
88616281860-071組(5本)ステンレスΦ2.3×300
800
取扱い終了
代替品有
88616297860-081組(5本)ステンレスΦ2.3×400
1,100
取扱い終了
代替品有
88623622460-101組(50本)ステンレスΦ2.3×150
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88616227460-0409164802460-04460-04 ボールチェーン ユニット 09164802ボールチェーンユニット1組(50本)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
88616236460-0909164845460-09460-09 ボールチェーン ユニット 09164845ボールチェーンユニット1組(50本)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
88616245860-0309164784860-03860-03 ボールチェーン ユニット 09164784ボールチェーンユニット1組(5本)
379
税込417
注文コードが変更になりました
88616254860-0409164793860-04860-04 ボールチェーン ユニット 09164793ボールチェーンユニット1組(5本)
659
税込725
注文コードが変更になりました
88616263860-0509164811860-05860-05 ボールチェーン ユニット 09164811ボールチェーンユニット1組(5本)
719
税込791
注文コードが変更になりました
88616272860-0609164827860-06860-06 ボールチェーン ユニット 09164827ボールチェーンユニット1組(5本)
539
税込593
注文コードが変更になりました
88616281860-0709164836860-07860-07 ボールチェーン ユニット 09164836ボールチェーンユニット1組(5本)
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
88616297860-0809164854860-08860-08 ボールチェーン ユニット 09164854ボールチェーンユニット1組(5本)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88623656
2019-07-09
用途: 部品の明示用金具

特別何かすごいということはないが、壊れやすいなどの不具合もなく満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする