ユニット
防犯対策腕章
文字が光に反射する!蛍光でよく目立つ!
文字内容
防犯
取付方式
ホック+安全ピン
材質
合成レザー
仕様
上部安全ピン付、ホック式
トラスコ品番
743-9849
寸法(mm)
90×420
色
蛍光グリーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88617471
847-92
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください