ユニット
ファスナー付腕章 クリップタイプ
(1件のレビュー)
安全ピンを使わないので服に穴があきません。
表示部分が差し替えできます。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
90×420
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
色
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88617855
848-57
クリップ式
緑
記入用紙1枚70×220mm
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
88617864
848-58
クリップ式
赤
記入用紙1枚70×220mm
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
88617873
848-59
クリップ式
青
記入用紙1枚70×220mm
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
88617837
848-55
-
白
記入用紙1枚付
¥
900
取扱い終了
代替品有
88617846
848-56
-
黄
記入用紙1枚付
¥
900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください