ユニット
表示付ベスト
2色からお好きな方を選べます。
種類
ゼッケン型
材質
本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール
表示部
両面(235×240mm)
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108~128
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88618792
873-90BL
744-9411
安全第一 SAFETY FIRST
青
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
88618801
873-90R
744-9429
安全第一 SAFETY FIRST
蛍光オレンジ
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
88618817
873-91BL
744-9437
安全パトロール SAFETY FIRST
青
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
88618826
873-91R
744-9445
安全パトロール SAFETY FIRST
蛍光オレンジ
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
88618835
873-92BL
744-9453
安全当番 SAFETY FIRST
青
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88618844
873-92R
744-9461
安全当番 SAFETY FIRST
蛍光オレンジ
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88618853
873-93BL
744-9470
作業指揮者 SAFETY FIRST
青
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88618862
873-93R
744-9488
作業指揮者 SAFETY FIRST
蛍光オレンジ
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88618871
873-94BL
744-9496
玉掛技能者 SAFETY FIRST
青
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
88618887
873-94R
744-9500
玉掛技能者 SAFETY FIRST
蛍光オレンジ
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88618896
873-95BL
744-9518
合図者 SAFETY FIRST
青
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88618905
873-95R
744-9526
合図者 SAFETY FIRST
蛍光オレンジ
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88618914
873-96BL
744-9534
○○ SAFETY FIRST
青
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88618923
873-96R
744-9542
○○ SAFETY FIRST
蛍光オレンジ
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください