ユニット
防犯パトロール用ベスト
表示部が高輝度反射材でよく見える!
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。
種類
ゼッケン型
トラスコ品番
744-9551
材質
本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材
文字内容
防犯 SECURITY PATROL
テープ地色
シルバー
表示部
両面(150×330mm)
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108~128
色(本体)
若草
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88619246
873-97
¥
6,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください