ユニット
蛍光ベスト
テープ部は高輝度反射材。生地が蛍光色なので、昼間でも目立ちます。
種類
ベスト型
トラスコ品番
739-9642
材質
生地/ポリエステル・反射部/高輝度反射材
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
約58
胴囲(cm)
約106~122
色(本体)
蛍光オレンジ
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88619255
379-51
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください