ユニット
多機能ベスト
IDカードと携帯電話が収納できる便利なポケット付。
白色部は高輝度反射材を使っているので夜でも目立つ。
防犯パトロール用にもご使用できます。
種類
ベスト型
仕様
IDカード用ポケット)120×90mm、携帯電話用ポケット(140×90×20mm)
材質
本体/ナイロンメッシュ・透明ポケット部/軟質ビニール・反射部/高輝度反射材
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
約62
胴囲(cm)
約110~136
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88619264
379-361
739-9481
オレンジ
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
88619273
379-362
739-9499
緑
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください