ユニット
反射ベスト 鉄道型
高輝度反射材でよく目立つ!
3点(正面・両脇)で装着サイズを調節可能(胴囲約100~110cm)です。
種類
ベスト型
トラスコ品番
739-9685
材質
生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材
テープ地色
黄色
着丈(cm)
約64
胴囲(cm)
約100~110
色(本体)
黄
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88619465
379-551
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください