ユニット
LED反射ベスト
高輝度反射材にLEDの発光。動きやすく、よく目立つ!マジックテープで着脱調整が簡単!
種類
ベスト型
材質
生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材
LEDランプ
あり
内容量
1着
全7種類を絞り込む
テープ地色
白
黄色
着丈(cm)
約57
約60
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
テープ地色
着丈(cm)
連続使用時間(時間)
使用電池
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88619483
379-641
-
黄色
約57
約80(マンガン電池の場合)
単3×3本(別売)
¥
10,500
¥
8,398
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88619492
379-642
-
黄色
約57
約80(マンガン電池の場合)
単3×3本(別売)
¥
10,500
¥
8,398
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88619501
379-643
-
黄色
約57
約80(マンガン電池の場合)
単3×3本(別売)
¥
10,500
¥
8,398
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88619517
379-644
-
黄色
約57
約80(マンガン電池の場合)
単3×3本(別売)
¥
10,500
¥
8,398
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88619526
379-65A
-
白
約60
約70(マンガン電池の場合)
単3×3本(別売)
¥
13,600
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11196136
379-642【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
黄色
約57
約80(マンガン電池の場合)
単3×3本(別売)
¥
10,500
¥
8,398
¥
5,145
アウトレット
¥
5,660
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
88619474
379-54A
-
白
約57
約150(アルカリ電池の場合)
単3アルカリ×2本(付属)
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください