ユニット
エコノミーベスト
コストパフォーマンスに優れ、多用途に使えます。発色性に優れ、よく目立ちます。
種類
ベスト型
材質
ポリエステル
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約80~104
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88619535
379-411
739-9537
黄
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88619544
379-412
739-9545
橙
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88619553
379-413
739-9553
赤
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88619562
379-414
739-9561
緑
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88619571
379-415
739-9570
青
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください