ユニット
構内排水分別アルミステッカー標識
不意の油、薬品等の流出事故に備えてスムーズに対処できるようにマンホールや排水溝周りに表示しておきましょう。
用途
マンホールや排水溝の流れ方向の表示に!
材質
アルミステッカー
仕様
裏面粘着
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88622003
820-71
雨水
ステッカー
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
88622012
820-72
排水
ステッカー
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88622037
820-74
汚水
ステッカー
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
88622046
820-75
生活排水
ステッカー
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88622055
820-76
矢印
ステッカー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88622064
820-77
雨水専用排水溝 油・溶剤・塗料・薬品・洗浄水廃液などを絶対に流してはいけません。
ステッカー
¥
1,300
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
返品不可
88622021
820-73
一般排水
-
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください