ユニット
構内排水分別ステッカー標識
用途
手洗い場等に
文字内容
注意 この流し台は手洗い専用につき油・溶剤・薬品等は、絶対に流さないこと。
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-8464
寸法(mm)
100×150
質量(g)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88622073
820-78
¥
390
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください