コーナークッション

コーナークッション - ユニットコーナークッション - ユニット

危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。ハサミで自由にカットできます。折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。

用途曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。材質ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工)タイプ無反射タイプ内容量1枚
注意
※貼付部分が租面の場合はプライマー(別売)をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88622554471-01A826-38371000×100
1,200
799
879(税込)
当日出荷
88622563471-03A826-38381000×200
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする