ストライプ反射クッション(高輝度反射タイプ)

ストライプ反射クッション(高輝度反射タイプ) - ユニットストライプ反射クッション(高輝度反射タイプ) - ユニット
(2件のレビュー)

駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!

用途壁面やコーナー等の保護クッションです。材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工寸法(mm)322×610×15内容量1枚
注意
※切断の仕方によってはクッション部周辺の縁取りが均等でなくなる場合があります。クッション部分を傷つけないように切断してください。雨水等が染みこまないよう切断面を下側にしてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88623132866-40黄×黒
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88623141866-41緑×白
4,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 頭上の保護
株式会社共同土木サービス業

丸パイプに張り付けたが、粘着力が弱すぎる。耐久性に不安がある。

対象商品 : 88623132
2017-04-23
用途: 電柱の安全表示

1.基材のフイルムシートが波打ち張り付けにくい。
2.切り離し使用が出来ると説明があるが、切り離し場所が狭い。
3.1,2の状況により貼り付け先と密着せづ隙間が空く

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする