ユニット
駐輪禁止テープ
文字内容
駐輪禁止
取付方式
テープ
材質
ポリエチレン
仕様
粘着性なし、セパレーターなし
トラスコ品番
744-6527
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.07
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88623683
864-46
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください