曜日別特売

84924 抗菌消臭長袖Tシャツ

84924 抗菌消臭長袖Tシャツ - 自重堂84924 抗菌消臭長袖Tシャツ - 自重堂
(1件のレビュー)

光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖Tシャツ混率(%)ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10%機能抗菌、消臭生地交編鹿の子生地性能抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8912966184924ミントグリーンSS
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912967784924ミントグリーンS
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912968684924ミントグリーンM
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912969584924ミントグリーンL
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912970484924ミントグリーンLL
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912971384924ミントグリーンEL
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912973184924ミントグリーン5L
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912974784924オレンジSS
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912975684924オレンジS
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912976584924オレンジM
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912977484924オレンジL
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912978384924オレンジLL
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912979284924オレンジEL
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912980184924オレンジ4L
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912981784924オレンジ5L
3,700
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912934584924ネイビーSS
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912935484924ネイビーS
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912936384924ネイビーM
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912937284924ネイビーL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912938184924ネイビーLL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912939784924ネイビーEL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912940684924ネイビー4L
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912941584924ネイビー5L
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912942484924サックスSS
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912943384924サックスS
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912944284924サックスM
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912945184924サックスL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912946784924サックスLL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912947684924サックスEL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912948584924サックス4L
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912949484924サックス5L
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912950384924ホワイトSS
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912951284924ホワイトS
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912952184924ホワイトM
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912953784924ホワイトL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912954684924ホワイトLL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912955584924ホワイトEL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912956484924ホワイト4L
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912957384924ホワイト5L
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912958284924ブラックSS
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912959184924ブラックS
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912960784924ブラックM
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912961684924ブラックL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912962584924ブラックLL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912963484924ブラックEL
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912964384924ブラック4L
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912965284924ブラック5L
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912972284924ミントグリーン4L
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
8912982684924ロイヤルブルーSS
3,700
取扱い終了
名入れ可
8912983584924ロイヤルブルーS
3,700
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89129887
2016-01-12
用途: 仕事時の下着

1回目から両腕がほつれ、1回の洗濯で毛玉だらけになりました。高かろう悪かろうでダメだこりゃ。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする