自重堂
315 ストレッチカーゴパンツ(秋冬用)
裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20(表/ポリエステル100・裏/綿100)
生地
裏綿ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
色
アイボリー
ネイビー
ブルーグレー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88987035
315
ブルーグレー
76
70
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987044
315
ブルーグレー
76
73
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987053
315
ブルーグレー
76
76
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987062
315
ブルーグレー
76
79
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987071
315
ブルーグレー
76
82
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987087
315
ブルーグレー
76
85
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987096
315
ブルーグレー
76
88
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987105
315
ブルーグレー
73
91
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987114
315
ブルーグレー
73
96
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987123
315
ブルーグレー
73
101
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987132
315
ブルーグレー
73
106
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987141
315
ブルーグレー
85
112
¥
15,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987157
315
ブルーグレー
85
120
¥
15,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987166
315
ネイビー
76
70
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987175
315
ネイビー
76
73
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987184
315
ネイビー
76
76
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987193
315
ネイビー
76
79
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987202
315
ネイビー
76
82
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88987211
315
ネイビー
76
85
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987227
315
ネイビー
76
88
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987236
315
ネイビー
73
91
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987245
315
ネイビー
73
96
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987254
315
ネイビー
73
101
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987263
315
ネイビー
73
106
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987272
315
ネイビー
85
112
¥
15,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987281
315
ネイビー
85
120
¥
15,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987297
315
アイボリー
76
70
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987306
315
アイボリー
76
73
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987315
315
アイボリー
76
76
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987324
315
アイボリー
76
79
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987333
315
アイボリー
76
82
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88987342
315
アイボリー
76
85
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987351
315
アイボリー
76
88
¥
15,900
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987367
315
アイボリー
73
91
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987376
315
アイボリー
73
96
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987385
315
アイボリー
73
101
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987394
315
アイボリー
73
106
¥
15,900
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987403
315
アイボリー
85
112
¥
15,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88987412
315
アイボリー
85
120
¥
15,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください