自重堂
4420 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40)
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
裏パルパーツイル(コーポラス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全65種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
アースグリーン
ネイビー
ブルー
ベージュ
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
65種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88994026
4420
アースグリーン
76
70
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994035
4420
アースグリーン
76
73
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994044
4420
アースグリーン
76
76
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994053
4420
アースグリーン
76
79
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994062
4420
アースグリーン
76
82
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994071
4420
アースグリーン
76
85
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994087
4420
アースグリーン
76
88
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994096
4420
アースグリーン
73
91
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994105
4420
アースグリーン
73
96
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994114
4420
アースグリーン
73
101
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994123
4420
アースグリーン
73
106
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994132
4420
アースグリーン
85
112
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994141
4420
アースグリーン
85
120
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994157
4420
アイボリー
76
70
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994166
4420
アイボリー
76
73
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994175
4420
アイボリー
76
76
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994184
4420
アイボリー
76
79
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994193
4420
アイボリー
76
82
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994202
4420
アイボリー
76
85
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994211
4420
アイボリー
76
88
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994227
4420
アイボリー
73
91
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994236
4420
アイボリー
73
96
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994245
4420
アイボリー
73
101
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994254
4420
アイボリー
73
106
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994263
4420
アイボリー
85
112
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994272
4420
アイボリー
85
120
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88994281
4420
ブルー
76
70
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88994297
4420
ブルー
76
73
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994306
4420
ブルー
76
76
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994315
4420
ブルー
76
79
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994324
4420
ブルー
76
82
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994333
4420
ブルー
76
85
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994342
4420
ブルー
76
88
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994351
4420
ブルー
73
91
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994367
4420
ブルー
73
96
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994376
4420
ブルー
73
101
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994385
4420
ブルー
73
106
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994394
4420
ブルー
85
112
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994403
4420
ブルー
85
120
¥
10,500
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994412
4420
ネイビー
76
70
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994421
4420
ネイビー
76
73
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994437
4420
ネイビー
76
76
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994446
4420
ネイビー
76
79
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994455
4420
ネイビー
76
82
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994464
4420
ネイビー
76
85
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994473
4420
ネイビー
76
88
¥
10,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994482
4420
ネイビー
73
91
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994491
4420
ネイビー
73
96
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994507
4420
ネイビー
73
101
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88994516
4420
ネイビー
73
106
¥
10,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ