自重堂
30002 形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用)
上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
SSPディオナチノクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、形態安定
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全52種類を絞り込む
色
アースグリーン
スモークグリーン
ブルーグレー
ライトブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88999163
30002
アースグリーン
78
70
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999172
30002
アースグリーン
78
73
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999181
30002
アースグリーン
78
76
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999197
30002
アースグリーン
78
79
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999206
30002
アースグリーン
78
82
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999215
30002
アースグリーン
78
85
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999224
30002
アースグリーン
78
88
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999233
30002
アースグリーン
75
91
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999242
30002
アースグリーン
75
96
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999251
30002
アースグリーン
75
101
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
88999267
30002
アースグリーン
75
106
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999276
30002
アースグリーン
85
112
¥
14,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999285
30002
アースグリーン
85
120
¥
14,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999294
30002
スモークグリーン
78
70
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999303
30002
スモークグリーン
78
73
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999312
30002
スモークグリーン
78
76
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999321
30002
スモークグリーン
78
79
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999337
30002
スモークグリーン
78
82
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999346
30002
スモークグリーン
78
85
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999355
30002
スモークグリーン
78
88
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999364
30002
スモークグリーン
75
91
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999373
30002
スモークグリーン
75
96
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999382
30002
スモークグリーン
75
101
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999391
30002
スモークグリーン
75
106
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999407
30002
スモークグリーン
85
112
¥
14,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999416
30002
スモークグリーン
85
120
¥
14,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999425
30002
ブルーグレー
78
70
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999434
30002
ブルーグレー
78
73
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999443
30002
ブルーグレー
78
76
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999452
30002
ブルーグレー
78
79
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999461
30002
ブルーグレー
78
82
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999477
30002
ブルーグレー
78
85
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999486
30002
ブルーグレー
78
88
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999495
30002
ブルーグレー
75
91
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999504
30002
ブルーグレー
75
96
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999513
30002
ブルーグレー
75
101
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999522
30002
ブルーグレー
75
106
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999531
30002
ブルーグレー
85
112
¥
14,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999547
30002
ブルーグレー
85
120
¥
14,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999556
30002
ライトブルー
78
70
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999565
30002
ライトブルー
78
73
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999574
30002
ライトブルー
78
76
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999583
30002
ライトブルー
78
79
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999592
30002
ライトブルー
78
82
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999601
30002
ライトブルー
78
85
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999617
30002
ライトブルー
78
88
¥
14,200
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999626
30002
ライトブルー
75
91
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999635
30002
ライトブルー
75
96
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999644
30002
ライトブルー
75
101
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88999653
30002
ライトブルー
75
106
¥
14,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ