自重堂
34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用)
上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
SSPディオナシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、形態安定
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89001044
34002
スモークグリーン
78
70
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001053
34002
スモークグリーン
78
73
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001062
34002
スモークグリーン
78
76
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001071
34002
スモークグリーン
78
79
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001087
34002
スモークグリーン
78
82
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001096
34002
スモークグリーン
78
85
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001105
34002
スモークグリーン
78
88
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001114
34002
スモークグリーン
75
91
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001123
34002
スモークグリーン
75
96
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001132
34002
スモークグリーン
75
101
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001141
34002
スモークグリーン
75
106
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001157
34002
スモークグリーン
85
112
¥
12,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001166
34002
スモークグリーン
85
120
¥
12,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001175
34002
ライトブルー
78
70
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001184
34002
ライトブルー
78
73
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001193
34002
ライトブルー
78
76
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001202
34002
ライトブルー
78
79
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001211
34002
ライトブルー
78
82
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001227
34002
ライトブルー
78
85
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001236
34002
ライトブルー
78
88
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001245
34002
ライトブルー
75
91
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001254
34002
ライトブルー
75
96
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89001263
34002
ライトブルー
75
101
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001272
34002
ライトブルー
75
106
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001281
34002
ライトブルー
85
112
¥
12,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001297
34002
ライトブルー
85
120
¥
12,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001306
34002
アースグリーン
78
70
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001315
34002
アースグリーン
78
73
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001324
34002
アースグリーン
78
76
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001333
34002
アースグリーン
78
79
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001342
34002
アースグリーン
78
82
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001351
34002
アースグリーン
78
85
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001367
34002
アースグリーン
78
88
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001376
34002
アースグリーン
75
91
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001385
34002
アースグリーン
75
96
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001394
34002
アースグリーン
75
101
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001403
34002
アースグリーン
75
106
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001412
34002
アースグリーン
85
112
¥
12,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001421
34002
アースグリーン
85
120
¥
12,800
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001437
34002
ブルーグレー
78
70
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001446
34002
ブルーグレー
78
73
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001455
34002
ブルーグレー
78
76
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001464
34002
ブルーグレー
78
79
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001473
34002
ブルーグレー
78
82
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001482
34002
ブルーグレー
78
85
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89001491
34002
ブルーグレー
78
88
¥
12,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001507
34002
ブルーグレー
75
91
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001516
34002
ブルーグレー
75
96
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001525
34002
ブルーグレー
75
101
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89001534
34002
ブルーグレー
75
106
¥
12,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ