自重堂
34102 綿100%形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用)
型くずれしない形態安定加工、「綿100%」。綿100%のナチュラルな風合いや着心地をそのまま生かした形態安定加工「純綿SSPR」。洗濯を繰り返しても縮みや型くずれが少なくシワになりにくいのが特徴です。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿100
生地
SSPクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
形態安定
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全22種類を絞り込む
色
アースグリーン
ブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89002602
34102
ブルー
78
70
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002611
34102
ブルー
78
73
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002627
34102
ブルー
78
76
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002636
34102
ブルー
78
79
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002645
34102
ブルー
78
82
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002654
34102
ブルー
78
85
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002663
34102
ブルー
78
88
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002672
34102
ブルー
75
91
¥
15,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002681
34102
ブルー
75
96
¥
15,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002697
34102
ブルー
75
101
¥
15,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002706
34102
ブルー
75
106
¥
15,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002715
34102
アースグリーン
78
70
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002724
34102
アースグリーン
78
73
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002733
34102
アースグリーン
78
76
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002742
34102
アースグリーン
78
79
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002751
34102
アースグリーン
78
82
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002767
34102
アースグリーン
78
85
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002776
34102
アースグリーン
78
88
¥
15,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002785
34102
アースグリーン
75
91
¥
15,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002794
34102
アースグリーン
75
96
¥
15,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002803
34102
アースグリーン
75
101
¥
15,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89002812
34102
アースグリーン
75
106
¥
15,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください