曜日別特売

30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿100生地起毛チノクロス(ファジープリント)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ内容量1本
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全30種類を絞り込む
ウエスト(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8900372230202グリーン8270~76
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900373130202グリーン8277~82
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900374730202グリーン8283~88
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900375630202グリーン8289~94
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900376530202グリーン7995~106
12,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900377430202グリーン79107~118
12,100
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900378330202ダークブルー8270~76
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900379230202ダークブルー8277~82
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900380130202ダークブルー8283~88
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900381730202ダークブルー8289~94
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900382630202ダークブルー7995~106
12,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900383530202ダークブルー79107~118
12,100
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900384430202シルバー8270~76
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900385330202シルバー8277~82
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8900386230202シルバー8283~88
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900387130202シルバー8289~94
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900388730202シルバー7995~106
12,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900389630202シルバー79107~118
12,100
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900390530202アースグリーン8270~76
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900391430202アースグリーン8277~82
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900392330202アースグリーン8283~88
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900393230202アースグリーン8289~94
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8900394130202アースグリーン7995~106
12,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900395730202アースグリーン79107~118
12,100
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900396630202スミグレー8270~76
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900397530202スミグレー8277~82
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900398430202スミグレー8283~88
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900399330202スミグレー8289~94
12,100
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900400230202スミグレー7995~106
12,100
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900401130202スミグレー79107~118
12,100
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89003914
2019-02-28
用途: 機械の組立

暖かいが、汚れが落ちにくい。油はシミになって残る。営業、設計などの現場作業の少ない方向け。色はアースグリーンとなっているが淡く、モスグリーンに近い。PCCS色相環でp12くらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする