自重堂
40322 エコ製品制電ツータックカーゴパンツ(秋冬用)
ウイングアームRで腕の"ツッパリ"を解消。製品制電リサイクルウエア。優れた耐久性と制電性を併せもち、さまざまなハードワークに対応するリーズナブルプライスが魅力なエコアイテムです。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
ユニエコロソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89007177
40322
アースグリーン
78
70
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007186
40322
アースグリーン
78
73
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007195
40322
アースグリーン
78
76
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007204
40322
アースグリーン
78
79
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007213
40322
アースグリーン
78
82
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007222
40322
アースグリーン
78
85
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007231
40322
アースグリーン
78
88
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007247
40322
アースグリーン
75
91
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007256
40322
アースグリーン
75
96
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007265
40322
アースグリーン
75
101
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007274
40322
アースグリーン
75
106
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007283
40322
アースグリーン
85
112
¥
10,100
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007292
40322
アースグリーン
85
120
¥
10,100
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007301
40322
ベージュ
78
70
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007317
40322
ベージュ
78
73
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007326
40322
ベージュ
78
76
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007335
40322
ベージュ
78
79
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89007344
40322
ベージュ
78
82
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007353
40322
ベージュ
78
85
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007362
40322
ベージュ
78
88
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007371
40322
ベージュ
75
91
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007387
40322
ベージュ
75
96
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007396
40322
ベージュ
75
101
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007405
40322
ベージュ
75
106
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007414
40322
ベージュ
85
112
¥
10,100
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007423
40322
ベージュ
85
120
¥
10,100
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007432
40322
ブルー
78
70
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007441
40322
ブルー
78
73
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007457
40322
ブルー
78
76
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007466
40322
ブルー
78
79
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007475
40322
ブルー
78
82
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007484
40322
ブルー
78
85
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007493
40322
ブルー
78
88
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007502
40322
ブルー
75
91
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007511
40322
ブルー
75
96
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007527
40322
ブルー
75
101
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007536
40322
ブルー
75
106
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007563
40322
スカイグレー
78
70
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007572
40322
スカイグレー
78
73
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007581
40322
スカイグレー
78
76
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007597
40322
スカイグレー
78
79
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007606
40322
スカイグレー
78
82
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007615
40322
スカイグレー
78
85
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007624
40322
スカイグレー
78
88
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007633
40322
スカイグレー
75
91
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007642
40322
スカイグレー
75
96
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007651
40322
スカイグレー
75
101
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007667
40322
スカイグレー
75
106
¥
10,100
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007694
40322
ネイビー
78
70
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89007703
40322
ネイビー
78
73
¥
10,100
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ