曜日別特売

44302 エコ製品制電ツータックカーゴパンツ(春夏用)

44302 エコ製品制電ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44302 エコ製品制電ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44302 エコ製品制電ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44302 エコ製品制電ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44302 エコ製品制電ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44302 エコ製品制電ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂

腕の「つっぱり感」を解消した製品制電エコユニフォーム。過酷なハードワークから身を守るための優れた耐久性と多彩な機能を搭載したユニフォーム。腕のつっぱり感をなくすウイングアームなどの自重堂オリジナル仕様はもちろん、シンプルにまとめられたデザインも好印象です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地ユニエコロソフトバーバリーグリーン購入法適合生地性能製品制電裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8900999544302アースグリーン7870
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901000444302アースグリーン7873
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901001344302アースグリーン7876
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901002244302アースグリーン7879
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901003144302アースグリーン7882
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901004744302アースグリーン7885
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901005644302アースグリーン7888
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901006544302アースグリーン7591
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901007444302アースグリーン7596
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901008344302アースグリーン75101
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901009244302アースグリーン75106
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901010144302アースグリーン85112
9,100
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901011744302アースグリーン85120
9,100
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901012644302スカイグレー7870
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901013544302スカイグレー7873
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901014444302スカイグレー7876
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901015344302スカイグレー7879
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901016244302スカイグレー7882
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901017144302スカイグレー7885
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901018744302スカイグレー7888
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901019644302スカイグレー7591
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901020544302スカイグレー7596
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901021444302スカイグレー75101
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901022344302スカイグレー75106
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901025744302ベージュ7870
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901026644302ベージュ7873
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901027544302ベージュ7876
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901028444302ベージュ7879
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901029344302ベージュ7882
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901030244302ベージュ7885
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901031144302ベージュ7888
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901032744302ベージュ7591
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901033644302ベージュ7596
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901034544302ベージュ75101
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901035444302ベージュ75106
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901036344302ベージュ85112
9,100
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901037244302ベージュ85120
9,100
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901038144302ブルー7870
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8901039744302ブルー7873
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901040644302ブルー7876
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901041544302ブルー7879
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901042444302ブルー7882
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901043344302ブルー7885
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901044244302ブルー7888
9,100
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901045144302ブルー7591
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901046744302ブルー7596
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901047644302ブルー75101
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901048544302ブルー75106
9,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901049444302ブルー85112
7,000
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
8901050344302ブルー85120
7,000
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする