自重堂
40402 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)
美しいフォルムで彩られた気品溢れるワーキングウエア。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
ダイヤリッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、帯電防止素材使用
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
色
グレープ
スプレーグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89011115
40402
スプレーグリーン
78
70
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011124
40402
スプレーグリーン
78
73
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011133
40402
スプレーグリーン
78
76
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011142
40402
スプレーグリーン
78
79
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011151
40402
スプレーグリーン
78
82
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011167
40402
スプレーグリーン
78
85
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011176
40402
スプレーグリーン
78
88
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011185
40402
スプレーグリーン
75
91
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011194
40402
スプレーグリーン
75
96
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
89011203
40402
スプレーグリーン
75
101
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011212
40402
スプレーグリーン
75
106
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011221
40402
スプレーグリーン
85
112
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011237
40402
スプレーグリーン
-
120
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011246
40402
ネイビー
78
70
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011255
40402
ネイビー
78
73
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011264
40402
ネイビー
78
76
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011273
40402
ネイビー
78
79
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011282
40402
ネイビー
78
82
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011291
40402
ネイビー
78
85
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011307
40402
ネイビー
78
88
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011316
40402
ネイビー
75
91
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011325
40402
ネイビー
75
96
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011334
40402
ネイビー
75
101
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011343
40402
ネイビー
75
106
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011352
40402
ネイビー
85
112
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
89011361
40402
ネイビー
-
120
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011377
40402
グレープ
78
70
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011386
40402
グレープ
78
73
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011395
40402
グレープ
78
76
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011404
40402
グレープ
78
79
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011413
40402
グレープ
78
82
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011422
40402
グレープ
78
85
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011431
40402
グレープ
78
88
¥
7,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011447
40402
グレープ
75
91
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89011456
40402
グレープ
75
96
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011465
40402
グレープ
75
101
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011474
40402
グレープ
75
106
¥
7,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011483
40402
グレープ
85
112
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89011492
40402
グレープ
-
120
¥
7,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください