自重堂
40502 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用)
アクティブワークを支える「ストレッチユニフォーム」。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89012104
40502
スプレーグリーン
78
70
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012113
40502
スプレーグリーン
78
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012122
40502
スプレーグリーン
78
76
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012131
40502
スプレーグリーン
78
79
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012147
40502
スプレーグリーン
78
82
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012156
40502
スプレーグリーン
78
85
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012165
40502
スプレーグリーン
78
88
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012174
40502
スプレーグリーン
75
91
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012183
40502
スプレーグリーン
75
96
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012192
40502
スプレーグリーン
75
101
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012201
40502
スプレーグリーン
75
106
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012217
40502
スプレーグリーン
85
112
¥
9,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012226
40502
スプレーグリーン
85
120
¥
9,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012235
40502
アイボリー
78
70
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012244
40502
アイボリー
78
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012253
40502
アイボリー
78
76
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012262
40502
アイボリー
78
79
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012271
40502
アイボリー
78
82
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012287
40502
アイボリー
78
85
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012296
40502
アイボリー
78
88
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012305
40502
アイボリー
75
91
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012314
40502
アイボリー
75
96
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012323
40502
アイボリー
75
101
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012332
40502
アイボリー
75
106
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012341
40502
アイボリー
85
112
¥
9,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012357
40502
アイボリー
85
120
¥
9,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012366
40502
ネイビー
78
70
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012375
40502
ネイビー
78
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012384
40502
ネイビー
78
76
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012393
40502
ネイビー
78
79
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012402
40502
ネイビー
78
82
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012411
40502
ネイビー
78
85
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012427
40502
ネイビー
78
88
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012436
40502
ネイビー
75
91
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012445
40502
ネイビー
75
96
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012454
40502
ネイビー
75
101
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012463
40502
ネイビー
75
106
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012472
40502
ネイビー
85
112
¥
9,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89012481
40502
ネイビー
85
120
¥
9,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください