曜日別特売

44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用)

44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂44502 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

夏にピッタリな「サマークールR」の爽快感。通気性に優れた二層構造糸素材「サマークールR」を使用しているので通気性抜群。ムレにくく、爽やかな着心地がずっと維持できるユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿70、ポリエステル30機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地サマークール二層トロRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、ストレッチ裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8901351344502アースグリーン7870
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901352244502アースグリーン7873
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901353144502アースグリーン7876
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901354744502アースグリーン7879
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901355644502アースグリーン7882
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901356544502アースグリーン7885
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901357444502アースグリーン7888
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901358344502アースグリーン7591
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901359244502アースグリーン7596
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901360144502アースグリーン75101
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901361744502アースグリーン75106
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901362644502アースグリーン85112
9,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901363544502アースグリーン85120
9,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901364444502ストーングレー7870
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901365344502ストーングレー7873
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901366244502ストーングレー7876
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901367144502ストーングレー7879
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901368744502ストーングレー7882
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901369644502ストーングレー7885
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901370544502ストーングレー7888
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901371444502ストーングレー7591
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901372344502ストーングレー7596
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901373244502ストーングレー75101
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901374144502ストーングレー75106
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901375744502ストーングレー85112
9,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901376644502ストーングレー85120
9,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901377544502ミストブルー7870
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901378444502ミストブルー7873
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901379344502ミストブルー7876
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901380244502ミストブルー7879
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901381144502ミストブルー7882
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901382744502ミストブルー7885
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901383644502ミストブルー7888
9,800
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月上旬
8901384544502ミストブルー7591
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901385444502ミストブルー7596
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901386344502ミストブルー75101
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901387244502ミストブルー75106
9,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901388144502ミストブルー85112
9,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8901389744502ミストブルー85120
9,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89013531
2020-07-14
用途: 夏場の屋外作業
サービス業

特に問題ありません。涼しくて良いと思います。できれば膝当てがあるともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする