自重堂
40602 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)
裏ウールだから感じる、やわらかな着心地。快適に働ける裏ウール使用。二重織りギャバのもつ独自のふくらみやハリとコシの感覚が多くのワーカーからの支持を集めています。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
伝票入れポケット、オリジナルデザインボタン、システムフラップ(左)
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル95、毛5(表ポリエステル100・裏ポリエステル70/毛30)
生地
裏ウールギャバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、帯電防止素材使用
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全52種類を絞り込む
色
アースグリーン
ネイビー
ラベンダー
ロックグレー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89014703
40602
アースグリーン
78
70
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014712
40602
アースグリーン
78
73
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014721
40602
アースグリーン
78
76
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014737
40602
アースグリーン
78
79
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014746
40602
アースグリーン
78
82
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014755
40602
アースグリーン
78
85
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014764
40602
アースグリーン
78
88
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014773
40602
アースグリーン
75
91
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014782
40602
アースグリーン
75
96
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014791
40602
アースグリーン
75
101
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014807
40602
アースグリーン
75
106
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014816
40602
アースグリーン
85
112
¥
11,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014825
40602
アースグリーン
85
120
¥
11,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014834
40602
ロックグレー
78
70
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014843
40602
ロックグレー
78
73
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014852
40602
ロックグレー
78
76
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014861
40602
ロックグレー
78
79
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014886
40602
ロックグレー
78
85
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014895
40602
ロックグレー
78
88
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014904
40602
ロックグレー
75
91
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月中旬
89014913
40602
ロックグレー
75
96
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014922
40602
ロックグレー
75
101
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89014931
40602
ロックグレー
75
106
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014947
40602
ロックグレー
85
112
¥
11,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014956
40602
ロックグレー
85
120
¥
11,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014965
40602
ラベンダー
78
70
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014974
40602
ラベンダー
78
73
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014983
40602
ラベンダー
78
76
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014992
40602
ラベンダー
78
79
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015001
40602
ラベンダー
78
82
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015017
40602
ラベンダー
78
85
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015026
40602
ラベンダー
78
88
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015035
40602
ラベンダー
75
91
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015044
40602
ラベンダー
75
96
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015053
40602
ラベンダー
75
101
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015062
40602
ラベンダー
75
106
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015071
40602
ラベンダー
85
112
¥
11,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015087
40602
ラベンダー
85
120
¥
11,500
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015096
40602
ネイビー
78
70
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015105
40602
ネイビー
78
73
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015114
40602
ネイビー
78
76
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015132
40602
ネイビー
78
82
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015141
40602
ネイビー
78
85
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015157
40602
ネイビー
78
88
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015166
40602
ネイビー
75
91
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015175
40602
ネイビー
75
96
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015184
40602
ネイビー
75
101
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89015193
40602
ネイビー
75
106
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89014877
40602
ロックグレー
78
82
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
89015123
40602
ネイビー
78
79
¥
11,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ