自重堂
41202 ツータックカーゴパンツ(春夏用)
抜群の素材感でナチュラルな着心地を演出。綿のナチュラルな着心地感とポリエステルのイージーケア性を併せもつ二層構造糸「パルパーRDX」使用。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
パルパーDX起毛ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全26種類を絞り込む
色
アースグリーン
ストーングレー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89016557
41202
ストーングレー
78
70
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016566
41202
ストーングレー
78
73
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016575
41202
ストーングレー
78
76
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016584
41202
ストーングレー
78
79
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016593
41202
ストーングレー
78
82
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016602
41202
ストーングレー
78
85
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016611
41202
ストーングレー
78
88
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016627
41202
ストーングレー
75
91
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016636
41202
ストーングレー
75
96
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016645
41202
ストーングレー
75
101
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016654
41202
ストーングレー
75
106
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016663
41202
ストーングレー
85
112
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016672
41202
ストーングレー
85
120
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016681
41202
アースグリーン
78
70
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016697
41202
アースグリーン
78
73
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016706
41202
アースグリーン
78
76
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016715
41202
アースグリーン
78
79
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016724
41202
アースグリーン
78
82
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016733
41202
アースグリーン
78
85
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016742
41202
アースグリーン
78
88
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016751
41202
アースグリーン
75
91
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016767
41202
アースグリーン
75
96
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016776
41202
アースグリーン
75
101
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016785
41202
アースグリーン
75
106
¥
11,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016794
41202
アースグリーン
85
112
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89016803
41202
アースグリーン
85
120
¥
11,600
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください