自重堂
45202 ツータックカーゴパンツ(春夏用)
二層構造糸「パルパーRDX」を使用。肌にやさしいソフトな着心地。綿のもつやさしい着心地とポリエステルのイージーケア性を併せもつ、二層構造糸「パルパーRDX]。吸汗・速乾性に優れた素材で暑い季節に最適。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
パルパーDXポプリン(ワッシャー加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89017354
45202
アースグリーン
78
70
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017363
45202
アースグリーン
78
73
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017372
45202
アースグリーン
78
76
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017381
45202
アースグリーン
78
79
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017397
45202
アースグリーン
78
82
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89017406
45202
アースグリーン
78
85
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017415
45202
アースグリーン
78
88
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017424
45202
アースグリーン
75
91
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017433
45202
アースグリーン
75
96
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017442
45202
アースグリーン
75
101
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017451
45202
アースグリーン
75
106
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017467
45202
アースグリーン
85
112
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017476
45202
アースグリーン
85
120
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017485
45202
ストーングレー
78
70
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017494
45202
ストーングレー
78
73
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017503
45202
ストーングレー
78
76
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017512
45202
ストーングレー
78
79
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017521
45202
ストーングレー
78
82
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89017537
45202
ストーングレー
78
85
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017546
45202
ストーングレー
78
88
¥
11,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017555
45202
ストーングレー
75
91
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017564
45202
ストーングレー
75
96
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017573
45202
ストーングレー
75
101
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017582
45202
ストーングレー
75
106
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017591
45202
ストーングレー
85
112
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89017607
45202
ストーングレー
85
120
¥
11,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください