自重堂
41402 吸湿発熱ツータックカーゴパンツ(秋冬用)
ペアワーキングを、もっとお洒落に楽しむ。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
仕様
ワンポイント、デザインステッチ、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
吸湿、発熱
生地
サーモストックツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、吸湿発熱加工
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89022306
41402
78
70
¥
12,000
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022315
41402
78
73
¥
12,000
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022324
41402
78
76
¥
12,000
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022333
41402
78
79
¥
12,000
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022342
41402
78
82
¥
12,000
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022351
41402
78
85
¥
12,000
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022367
41402
78
88
¥
12,000
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022376
41402
75
91
¥
12,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022385
41402
75
96
¥
12,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022394
41402
75
101
¥
12,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022403
41402
75
106
¥
12,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください