曜日別特売

45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用)

45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45402 清涼ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー仕様ワンポイント、デザインステッチ、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロス色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全11種類を絞り込む
ウエスト(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89022945454027870
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022954454027873
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022963454027876
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022972454027879
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022981454027882
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89022997454027885
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89023006454027888
11,200
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89023015454027591
11,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89023024454027596
11,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
890230334540275101
11,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
890230424540275106
11,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16870166
2018-08-16
用途: 1日の作業終了後着替えとして着用
建設業・工事業

縫製の品質が良くない。カーゴ外孫ポケット縫製が上布のみで下布を3センチ位縫いこんでない。小銭を入れたら、無くなってしまった。出荷時確認をしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする