自重堂
42602 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)
上質インド綿がしなやかなドレープ性と抜群の着心地を実現。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿60、ポリエステル40
生地
サーラトップソフトウエポン(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
色
アースグリーン
ストーングレー
ミストブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89038722
42602
アースグリーン
82
70
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038731
42602
アースグリーン
82
73
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038747
42602
アースグリーン
82
76
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038756
42602
アースグリーン
82
79
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038765
42602
アースグリーン
82
82
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038774
42602
アースグリーン
82
85
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038783
42602
アースグリーン
82
88
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038792
42602
アースグリーン
79
91
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038801
42602
アースグリーン
79
96
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038817
42602
アースグリーン
79
101
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038826
42602
アースグリーン
79
106
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038835
42602
アースグリーン
85
112
¥
12,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89038844
42602
アースグリーン
85
120
¥
12,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038853
42602
ストーングレー
82
70
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038862
42602
ストーングレー
82
73
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038871
42602
ストーングレー
82
76
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038896
42602
ストーングレー
82
82
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038905
42602
ストーングレー
82
85
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
89038914
42602
ストーングレー
82
88
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89038923
42602
ストーングレー
79
91
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038932
42602
ストーングレー
79
96
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038941
42602
ストーングレー
79
101
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038957
42602
ストーングレー
79
106
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038966
42602
ストーングレー
85
112
¥
12,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89038975
42602
ストーングレー
85
120
¥
12,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038984
42602
ミストブルー
82
70
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89038993
42602
ミストブルー
82
73
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039002
42602
ミストブルー
82
76
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039011
42602
ミストブルー
82
79
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039027
42602
ミストブルー
82
82
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039036
42602
ミストブルー
82
85
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039045
42602
ミストブルー
82
88
¥
12,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039054
42602
ミストブルー
79
91
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039063
42602
ミストブルー
79
96
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039072
42602
ミストブルー
79
101
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039081
42602
ミストブルー
79
106
¥
12,200
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039097
42602
ミストブルー
85
112
¥
12,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89039106
42602
ミストブルー
85
120
¥
12,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89038887
42602
ストーングレー
82
79
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください