自重堂
46002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用)
汗の季節に「パルパーRDX」の爽快感。吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿50、ポリエステル50
生地
VPパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
形態安定
裾上げ
可
職業別シーン
電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89040341
46002
アースグリーン
82
70
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040357
46002
アースグリーン
82
73
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040366
46002
アースグリーン
82
76
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040375
46002
アースグリーン
82
79
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040384
46002
アースグリーン
82
82
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040393
46002
アースグリーン
82
85
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040402
46002
アースグリーン
82
88
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040411
46002
アースグリーン
79
91
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040427
46002
アースグリーン
79
96
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040436
46002
アースグリーン
79
101
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040445
46002
アースグリーン
79
106
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040454
46002
アースグリーン
85
112
¥
11,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040463
46002
アースグリーン
85
120
¥
11,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040472
46002
ストーングレー
82
70
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040481
46002
ストーングレー
82
73
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040497
46002
ストーングレー
82
76
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040506
46002
ストーングレー
82
79
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040515
46002
ストーングレー
82
82
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040524
46002
ストーングレー
82
85
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040533
46002
ストーングレー
82
88
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040542
46002
ストーングレー
79
91
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040551
46002
ストーングレー
79
96
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040567
46002
ストーングレー
79
101
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040576
46002
ストーングレー
79
106
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040585
46002
ストーングレー
85
112
¥
11,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040594
46002
ストーングレー
85
120
¥
11,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040603
46002
ミストブルー
82
70
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040612
46002
ミストブルー
82
73
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040621
46002
ミストブルー
82
76
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040637
46002
ミストブルー
82
79
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040646
46002
ミストブルー
82
82
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040655
46002
ミストブルー
82
85
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040664
46002
ミストブルー
82
88
¥
11,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040673
46002
ミストブルー
79
91
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040682
46002
ミストブルー
79
96
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040691
46002
ミストブルー
79
101
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040707
46002
ミストブルー
79
106
¥
11,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040716
46002
ミストブルー
85
112
¥
11,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89040725
46002
ミストブルー
85
120
¥
11,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください