自重堂
43902 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)
デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。ソフトな風合いで定評のある高級エジプト綿を使用。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
オリジナルスライダー、オリジナルデザインボタン、ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿50、ポリエステル50
生地
クリムトップソフトツイル(減量加工)
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全44種類を絞り込む
色
アッシュ
アースグリーン
スチールグレー
プルシャン
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89065742
43902
アースグリーン
78
70
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065751
43902
アースグリーン
78
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065767
43902
アースグリーン
78
76
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065776
43902
アースグリーン
78
79
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065785
43902
アースグリーン
78
82
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065794
43902
アースグリーン
78
85
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065803
43902
アースグリーン
78
88
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月8日
89065812
43902
アースグリーン
75
91
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065821
43902
アースグリーン
75
96
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065837
43902
アースグリーン
75
101
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065846
43902
アースグリーン
75
106
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065855
43902
アッシュ
78
70
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065864
43902
アッシュ
78
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89065873
43902
アッシュ
78
76
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065882
43902
アッシュ
78
79
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065891
43902
アッシュ
78
82
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065907
43902
アッシュ
78
85
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065916
43902
アッシュ
78
88
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065925
43902
アッシュ
75
91
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065934
43902
アッシュ
75
96
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月17日
89065943
43902
アッシュ
75
101
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065952
43902
アッシュ
75
106
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065961
43902
プルシャン
78
70
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065977
43902
プルシャン
78
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065986
43902
プルシャン
78
76
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89065995
43902
プルシャン
78
79
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066004
43902
プルシャン
78
82
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066013
43902
プルシャン
78
85
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月17日
89066022
43902
プルシャン
78
88
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066031
43902
プルシャン
75
91
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066047
43902
プルシャン
75
96
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
20日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89066056
43902
プルシャン
75
101
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066065
43902
プルシャン
75
106
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066074
43902
スチールグレー
78
70
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066083
43902
スチールグレー
78
73
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066092
43902
スチールグレー
78
76
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066101
43902
スチールグレー
78
79
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066135
43902
スチールグレー
78
88
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89066117
43902
スチールグレー
78
82
¥
9,800
取扱い終了
裾上げ可
89066126
43902
スチールグレー
78
85
¥
9,800
取扱い終了
裾上げ可
89066144
43902
スチールグレー
75
91
¥
9,800
取扱い終了
裾上げ可
89066153
43902
スチールグレー
75
96
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
89066162
43902
スチールグレー
75
101
¥
9,800
取扱い終了
裾上げ可
89066171
43902
スチールグレー
75
106
¥
9,800
取扱い終了
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください