曜日別特売

84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用)

84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様デザインボタン、ワンポイント種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿100機能防縮防シワ加工、ストレッチ生地サマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエスト112cm以上は裾部分が切りっぱなしの状態になります。予めご了承ください。
全65種類を絞り込む
ウエスト(cm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910323584202ネイビー8270
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910324484202ネイビー8273
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910325384202ネイビー8276
7,600
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910326284202ネイビー8279
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910327184202ネイビー8282
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910328784202ネイビー8285
7,600
4,090
4,499(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910329684202ネイビー8288
7,600
4,090
4,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910330584202ネイビー7991
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910331484202ネイビー7996
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910332384202ネイビー79101
7,600
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910333284202ネイビー79106
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910334184202ネイビー85112
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910335784202ネイビー85120
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910336684202アイボリー8270
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910337584202アイボリー8273
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910338484202アイボリー8276
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910339384202アイボリー8279
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910340284202アイボリー8282
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910341184202アイボリー8285
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910342784202アイボリー8288
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910343684202アイボリー7991
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910344584202アイボリー7996
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910345484202アイボリー79101
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910346384202アイボリー79106
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910347284202アイボリー85112
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910348184202アイボリー85120
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910349784202アースグリーン8270
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910350684202アースグリーン8273
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910351584202アースグリーン8276
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910352484202アースグリーン8279
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910353384202アースグリーン8282
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910354284202アースグリーン8285
7,600
4,090
4,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910355184202アースグリーン8288
7,600
4,090
4,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910356784202アースグリーン7991
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910357684202アースグリーン7996
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910358584202アースグリーン79101
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910359484202アースグリーン79106
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910360384202アースグリーン85112
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910361284202アースグリーン85120
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910362184202シルバーグレー8270
7,600
4,090
4,499(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年9月上旬
8910363784202シルバーグレー8273
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910364684202シルバーグレー8276
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910365584202シルバーグレー8279
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910366484202シルバーグレー8282
7,600
4,090
4,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8910367384202シルバーグレー8285
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910368284202シルバーグレー8288
7,600
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910369184202シルバーグレー7991
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910370784202シルバーグレー7996
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910371684202シルバーグレー79101
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8910373484202シルバーグレー85112
7,600
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89103865
2022-10-08
用途: 建設現場
サービス業

仕立ては確りしており、生地の質感も悪くありませんが、裾がほつれ止めのみで仕上げがされていません。「裾上げが必要な場合はオプションで…」との表記がありましたが、そもそも裾の仕上げがされていないのでは問題外です。その旨を商品説明に明記していただくよう希望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする