自重堂
82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)
吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームⅡ」と、快適ワークをサポートする機能が満載。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
綿55、ポリエステル45
機能
制電、吸湿、発熱
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
生地
デュアルアクションソフトウォームツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、消臭&抗菌効果
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全52種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネイビー
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89125827
82202
ネイビー
78
70
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125836
82202
ネイビー
78
73
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125845
82202
ネイビー
78
76
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125854
82202
ネイビー
78
79
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125863
82202
ネイビー
78
82
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125872
82202
ネイビー
78
85
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125881
82202
ネイビー
78
88
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125906
82202
ネイビー
78
96
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125915
82202
ネイビー
78
101
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125924
82202
ネイビー
78
106
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
48日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89125933
82202
ネイビー
85
112
¥
9,200
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125942
82202
ネイビー
85
120
¥
9,200
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125951
82202
シルバー
78
70
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125967
82202
シルバー
78
73
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125976
82202
シルバー
78
76
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125985
82202
シルバー
78
79
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89125994
82202
シルバー
78
82
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126003
82202
シルバー
78
85
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126012
82202
シルバー
78
88
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126021
82202
シルバー
78
91
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126037
82202
シルバー
78
96
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126046
82202
シルバー
78
101
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126055
82202
シルバー
78
106
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126064
82202
シルバー
85
112
¥
9,200
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126073
82202
シルバー
85
120
¥
9,200
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126082
82202
アースグリーン
78
70
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126091
82202
アースグリーン
78
73
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126107
82202
アースグリーン
78
76
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126116
82202
アースグリーン
78
79
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126125
82202
アースグリーン
78
82
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126134
82202
アースグリーン
78
85
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126143
82202
アースグリーン
78
88
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126152
82202
アースグリーン
78
91
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126161
82202
アースグリーン
78
96
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年7月上旬
89126177
82202
アースグリーン
78
101
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126186
82202
アースグリーン
78
106
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126195
82202
アースグリーン
85
112
¥
9,200
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126204
82202
アースグリーン
85
120
¥
9,200
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126213
82202
ロイヤルブルー
78
70
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126222
82202
ロイヤルブルー
78
73
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126231
82202
ロイヤルブルー
78
76
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126247
82202
ロイヤルブルー
78
79
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126256
82202
ロイヤルブルー
78
82
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126265
82202
ロイヤルブルー
78
85
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126274
82202
ロイヤルブルー
78
88
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126292
82202
ロイヤルブルー
78
96
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月下旬
89126301
82202
ロイヤルブルー
78
101
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126317
82202
ロイヤルブルー
78
106
¥
9,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126326
82202
ロイヤルブルー
85
112
¥
9,200
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89126335
82202
ロイヤルブルー
85
120
¥
9,200
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ