86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(6件のレビュー)

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
混率(%)ポリエステル65、綿35仕様消臭&抗菌テープ種別ワンタックカーゴパンツJIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8912770186202ネイビー7870
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8912771786202ネイビー7873
9,200
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8912772686202ネイビー7876
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8912773586202ネイビー7879
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912774486202ネイビー7882
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912775386202ネイビー7885
9,200
4,690
5,159(税込)
当日出荷
裾上げ可
8912776286202ネイビー7888
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912777186202ネイビー7891
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8912778786202ネイビー7896
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912779686202ネイビー78101
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912780586202ネイビー78106
9,200
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8912781486202ネイビー90112
9,200
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8912782386202ネイビー90120
9,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912783286202シルバー7870
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912784186202シルバー7873
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912785786202シルバー7876
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912786686202シルバー7879
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912787586202シルバー7882
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912788486202シルバー7885
9,200
4,690
5,159(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
8912789386202シルバー7888
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912790286202シルバー7891
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912791186202シルバー7896
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912792786202シルバー78101
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912793686202シルバー78106
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912794586202シルバー85112
9,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912795486202シルバー85120
9,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912796386202アースグリーン7870
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912797286202アースグリーン7873
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912798186202アースグリーン7876
9,200
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8912799786202アースグリーン7879
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912800686202アースグリーン7882
9,200
4,690
5,159(税込)
20日以内出荷
裾上げ可
8912801586202アースグリーン7885
9,200
4,690
5,159(税込)
13日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8912802486202アースグリーン7888
9,200
4,690
5,159(税込)
49日以内出荷
裾上げ可
8912803386202アースグリーン7891
9,200
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8912804286202アースグリーン7896
9,200
4,890
5,379(税込)
27日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8912805186202アースグリーン78101
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912806786202アースグリーン78106
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912807686202アースグリーン85112
9,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912808586202アースグリーン90120
9,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912809486202ロイヤルブルー7870
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912810386202ロイヤルブルー7873
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912811286202ロイヤルブルー7876
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912812186202ロイヤルブルー7879
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912813786202ロイヤルブルー7882
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912814686202ロイヤルブルー7885
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912815586202ロイヤルブルー7888
9,200
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912816486202ロイヤルブルー7891
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912817386202ロイヤルブルー7896
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912818286202ロイヤルブルー78101
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8912819186202ロイヤルブルー78106
9,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89127823
2022-07-05
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

肌触りも良く、通気性も良いので生地がベタベタせず涼しいです。

対象商品 : 16888375
2020-06-12
用途: 商品の搬入、中腰での精密作業
建設業・工事業

凄く軽いので、履いていることを忘れそうです。
通気性も良いので汗をかいてもすぐに乾きます。

対象商品 : 16888375
2020-05-19
用途: 作業
昭和住宅株式会社

イメージどおりにはなかなかいかない
サイズと履き心地に違いがある

対象商品 : 89127796
2021-06-10
用途: 機械作業

思った以上に太ももの太さが太く、だぼだぼに見えます

対象商品 : 89127744
2016-08-31
用途: 夏用作業着

期待していた接触冷感、あまり冷たく感じませんでしたが、汗をかいてもべたつきにくくやや満足という感じです。

対象商品 : 16888332
2016-07-14
用途: 植木の手入れ作業
農・林・水産業

汗の乾燥早いので既心地がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする