自重堂
81602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用)
突起物の露出をなくした多機能男女ペアユニフォームに、ストレッチ性をプラス。「製品制電」「ストレッチ性」「消臭&抗菌」機能を装備。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)
78
仕様
消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード、デザインパイピング
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果
裾上げ
可
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネイビー
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70~76
77~82
83~88
89~94
95~106
107~118
119~130
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89155026
81602
ネイビー
70~76
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155035
81602
ネイビー
77~82
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
89155044
81602
ネイビー
83~88
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155053
81602
ネイビー
89~94
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
89155062
81602
ネイビー
95~106
¥
8,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155071
81602
ネイビー
107~118
¥
8,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155087
81602
ネイビー
119~130
¥
8,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155096
81602
シルバー
70~76
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155105
81602
シルバー
77~82
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155123
81602
シルバー
89~94
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155132
81602
シルバー
95~106
¥
8,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155141
81602
シルバー
107~118
¥
8,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155157
81602
シルバー
119~130
¥
8,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155166
81602
アースグリーン
70~76
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155175
81602
アースグリーン
77~82
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155184
81602
アースグリーン
83~88
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155193
81602
アースグリーン
89~94
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155202
81602
アースグリーン
95~106
¥
8,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155211
81602
アースグリーン
107~118
¥
8,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155227
81602
アースグリーン
119~130
¥
8,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155236
81602
ロイヤルブルー
70~76
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155245
81602
ロイヤルブルー
77~82
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
89155254
81602
ロイヤルブルー
83~88
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
89155272
81602
ロイヤルブルー
95~106
¥
8,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155281
81602
ロイヤルブルー
107~118
¥
8,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155297
81602
ロイヤルブルー
119~130
¥
8,100
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89155114
81602
シルバー
83~88
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
89155263
81602
ロイヤルブルー
89~94
¥
8,100
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください