曜日別特売

WHISeL メンズツータックパンツ WH10416

WHISeL メンズツータックパンツ WH10416 - 自重堂

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさものぞかせて。

ホワイトタイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%生地交織ポプリン色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別男性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股下(実寸)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89160434WH10416S7570~7510180フリー
5,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160443WH10416M8076~8110585フリー
5,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160452WH10416L8082~8710985フリー
5,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160461WH10416LL8088~9311385フリー
5,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160477WH104163L8094~9911785フリー
5,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160486WH104164L80100~10512185フリー
5,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする