曜日別特売

WHISeL メンズツータックパンツ WH10916

WHISeL メンズツータックパンツ WH10916 - 自重堂WHISeL メンズツータックパンツ WH10916 - 自重堂

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさをのぞかせて。

タイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%股下(cm)80生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果性別男性用股下(実寸)(cm)85ハーフ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89162647WH10916ホワイトS70~7510110
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162656WH10916ホワイトM76~8110510
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162665WH10916ホワイトL82~8710910
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162674WH10916ホワイトLL88~9311310
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162683WH10916ホワイト3L94~9911910
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162692WH10916ホワイト4L100~10512510
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162701WH10916ホワイト5L106~11113310
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162717WH10916ブルーS70~7510127
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162726WH10916ブルーM76~8110527
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162735WH10916ブルーL82~8710927
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162744WH10916ブルーLL88~9311327
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162753WH10916ブルー3L94~9911927
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162762WH10916ブルー4L100~10512527
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162771WH10916ブルー5L106~11113327
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする