自重堂
WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH11212
落ち着きのあるマットな質感のフルダル加工糸を使用した、透けにくくソフトな風合いの布帛タイプ。院内感染を予防する性菌加工を施し常に清潔・安心をキープ。ケアする人にも、される人にもやさしい仕様です。
仕様
ウエストゴム(両サイド)
タイプ
裾上げ可
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止資材使用、制菌加工、透け防止効果、リネン対応
性別
女性用
股下(実寸)(cm)
83フリー
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89163383
WH11212
ホワイト
S
54~62
90
10
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163392
WH11212
ホワイト
M
60~68
94
10
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163401
WH11212
ホワイト
L
62~70
98
10
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163417
WH11212
ホワイト
LL
68~76
104
10
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163426
WH11212
ホワイト
3L
74~82
110
10
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163435
WH11212
ホワイト
4L
80~88
116
10
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163444
WH11212
ブルー
S
54~62
90
27
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163453
WH11212
ブルー
M
60~68
94
27
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163462
WH11212
ブルー
L
62~70
98
27
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163471
WH11212
ブルー
LL
68~76
104
27
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163487
WH11212
ブルー
3L
74~82
110
27
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163496
WH11212
ブルー
4L
80~88
116
27
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163505
WH11212
ピンク
S
54~62
90
61
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163514
WH11212
ピンク
M
60~68
94
61
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163532
WH11212
ピンク
LL
68~76
104
61
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163541
WH11212
ピンク
3L
74~82
110
61
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163557
WH11212
ピンク
4L
80~88
116
61
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163523
WH11212
ピンク
L
62~70
98
61
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください