曜日別特売

WHISeL パンツ(男女兼用) WH90046

WHISeL パンツ(男女兼用) WH90046 - 自重堂WHISeL パンツ(男女兼用) WH90046 - 自重堂

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエア。さり気ないどんな動きにも対応できるようホワイセルのヘルパーウエアは無駄のないシンプルなスタイル。男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施し、スポーティーで伸びのある動きをフォローします。

仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ不可混率(%)ポリエステル100%生地ブリスターRoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89164923WH90046サックスSS8056~6690
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164932WH90046サックスS8064~7494
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164941WH90046サックスM8572~82100
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164957WH90046サックスL8580~90106
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164966WH90046サックスLL8588~98112
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164975WH90046サックス3L8596~106120
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164984WH90046サックス4L85106~118128
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89164993WH90046サックス5L85116~128136
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165002WH90046ネイビーSS8056~6690
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165011WH90046ネイビーS8064~7494
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165027WH90046ネイビーM8572~82100
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165036WH90046ネイビーL8580~90106
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165045WH90046ネイビーLL8588~98112
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165054WH90046ネイビー3L8596~106120
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165063WH90046ネイビー4L85106~118128
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165072WH90046ネイビー5L85116~128136
4,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする