曜日別特売

WHISeL パンツ(男女兼用) WH90166

WHISeL パンツ(男女兼用) WH90166 - 自重堂WHISeL パンツ(男女兼用) WH90166 - 自重堂WHISeL パンツ(男女兼用) WH90166 - 自重堂

働くスタイルで選ぶ美脚&ストレッチパンツ。どんな動きにものびやかにフィットするストレッチ性で復元力も高く、長期間きれいめシルエットをキープ!

仕様ウエストゴム(両サイド)、右脇小物用ポケット(内ポケット付)タイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%股下(cm)85生地ストレッチ交織ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ性別男女兼用股下(実寸)(cm)90フリー内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89165763WH90166ネイビーS68~749429
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165772WH90166ネイビーM73~799929
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165781WH90166ネイビーL78~8410429
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165797WH90166ネイビーLL83~8910929
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165806WH90166ネイビー3L88~9511429
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165815WH90166ネイビー4L94~10212029
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165824WH90166ネイビー5L101~10812729
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165833WH90166カーキS68~749455
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165842WH90166カーキM73~799955
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165851WH90166カーキL78~8410455
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165867WH90166カーキLL83~8910955
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165876WH90166カーキ3L88~9511455
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165885WH90166カーキ4L94~10212055
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165894WH90166カーキ5L101~10812755
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする