曜日別特売

WHISeL ハーフジャケット(男女兼用) WH90065

WHISeL ハーフジャケット(男女兼用) WH90065 - 自重堂WHISeL ハーフジャケット(男女兼用) WH90065 - 自重堂

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエア。さり気ないどんな動きにも対応できるようホワイセルのヘルパーウエアは無駄のないシンプルなスタイル。男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施し、スポーティーで伸びのある動きをフォローします。

タイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100%生地ブリスターRoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89165246WH90065サックス3S946376
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
89165255WH90065サックスSS1006578
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165264WH90065サックスS1066780
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165273WH90065サックスM1126982
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165282WH90065サックスL1187184
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165291WH90065サックスLL1247386
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165307WH90065サックス3L1307588
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165316WH90065サックス4L1367790
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165325WH90065サックス5L1427792
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165334WH90065ネイビー3S946376
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165343WH90065ネイビーSS1006578
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165352WH90065ネイビーS1066780
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165361WH90065ネイビーM1126982
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165377WH90065ネイビーL1187184
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165386WH90065ネイビーLL1247386
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165395WH90065ネイビー3L1307588
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165404WH90065ネイビー4L1367790
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165413WH90065ネイビー5L1427792
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする