自重堂
7200 防寒コート(フード付)
ナイロン100%だから、雨を弾き風を遮る。裏ボアが温かいコートタイプの定番防寒ウエアです。素材には撥水加工を施した「ナイロン100%ツイル」を使用し、冷たい雨からワーカーを温かく守ります。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
紺
仕様
衿ボア仕様(取り外し式)、胴裏、腰ヒモ付、袖口内ジャージ仕様
種別
コート
混率(%)
表地/ナイロン100、裏地/アクリルタフトボア
機能
防寒
生地
ツイル
色番
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88996582
7200
M
¥
12,500
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88996591
7200
L
¥
12,500
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
88996616
7200
EL
¥
12,500
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88996625
7200
4L
¥
12,500
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88996634
7200
5L
¥
12,500
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88996607
7200
LL
¥
12,500
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください